Motion
85862
Cepillo de disco Nylox de 6", filamento rectangular, relleno de 80SC , orificio de eje de 7/8"
Artículo MI #01554467
No. Fabricante 85862
Precio332.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de disco Nylox de 6", filamento rectangular, relleno de 80SC , orificio de eje de 7/8"
Artículo MI #01554467
No. Fabricante 85862
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
Precio332.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    6 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Recto
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    80
  • Número de Upc del fabricante
    012382858629
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos de disco
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Recto
  • UPC_NO
    012382858629

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA DISCOS DE 85862 6"
  • Manufacutado mediante una configuración de filamentos con cabeza
  • Una mayor longitud de recorte proporciona mayor agresividad, mayor conformabilidad y mayor vida útil del producto

También puede gustarle

Los clientes también compraron