Motion
78
Punzón central: 0.083 in de diámetro de punta, 5-5/8 in de longitud total, mango redondo/estilo de cuerpo, material de aleación de acero
Artículo MI #01556621
No. Fabricante 78
Precio73.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punzón central: 0.083 in de diámetro de punta, 5-5/8 in de longitud total, mango redondo/estilo de cuerpo, material de aleación de acero
Artículo MI #01556621
No. Fabricante 78

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio73.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango/cuerpo
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    5-5/8 pulg.
  • Diámetro del punto
    0.083 pulg.

Detalles

  • Automático
    Automático
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango/cuerpo
    Ronda
  • Ajuste de impactoaceptabilidad
    Impacto ajustable
  • Material del punto
    Acero de aleación
  • Punto reemplazable
    Punto reemplazable

Descripción general

Descripción del fabricante
78 PERFORADOR CENTRAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"