Motion
22977
Existencias de cuñas de rollo -
Artículo MI #01558374
No. Fabricante 22977
Precio66.81 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Existencias de cuñas de rollo -
Artículo MI #01558374
No. Fabricante 22977
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
Precio66.81 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1.25 m
  • Longitud de la cuña
    1.25m
  • Grosor de la cuña
    0.0157 pulg.
  • Ancho de la cuña
    150.00mm
  • Tamaño
    150 mm x 1.25M
  • Resistencia a la tensión
    185000 psi
  • Grosor
    1.3 mm
  • Peso
    1.53 lb
  • Ancho
    150 mm

Detalles

  • Grado
    302
  • Tolerancia de longitud
    +3/-0.250 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable 302
  • Cumple/Supera
    AISI-T302, SAE-30302, ASTM-A-666
  • Dureza Rockwell
    C40-45
  • Material de la cuña
    Acero inoxidable
  • Tipo de stock de suplementos
    Rollo
  • Templo de calce
    Completamente duro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Templo
    Completamente duro
  • Tolerancia de espesor
    +/-0.045 mm
  • Tipo
    Rollo
  • Tolerancia de ancho
    +/-2.5 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
22977 .40MM X 150MM X 1.5M STNLS SHM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron