Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la rosca0.5000-13 pulg.
Details
- Sujetador estándarUNC
- Recubrimiento de acabadoSimple
- GradoGrado 2
- Tipo de tuerca de bloqueoTuerca de bloqueo para inserto de nylon
- MaterialAcero al carbono
- Cantidad del paquete100
- EspecificacionesIFI 100/107
- Sistema de mediciónImperial
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca
- TipoTuerca de bloqueo de inserto de nylon
Descripción general
Descripción del fabricante
305285 1/2-13 NTE NYL. TUERCA DE BLOQUEO ZINC