Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7874 pulg., 20 mm
- Diámetro interior20 mm
- Valor P máximo140 N/mm^2;20305 psi
- Diámetro exterior23 mm
- Longitud total20 mm
- Grosor0.0591 pulg., 1.50 mm
Detalles
- Detalles adicionalespolímero metálico; Sin mantenimiento; Cumple con RoHS; Sin plomo; Con respaldo de acero; Tipo dividido
- Material de apoyoAcero
- Material del cojineteAcero
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- Tipo de casquilloManga lisa
- DescripciónMB Casquillo cilíndrico DX 20mm D.I. x 23mm D.E. x 20mm Longitud
- Tipo de ranuraInterior liso
- MaterialCompuesto de polímero metálico
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 120 °C, -40 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieDX
- Estándares cumplidosIATF 16949, ISO 14001, ISO 3547, ISO 9001, OHSAS 18001, cumple con RoHS
- TipoManguito