Motion
33106
Fresas de mango de bola - Serie L1B , 0.3125 pulg. de diámetro de la fresadora, 1.1250 pulg. de longitud de corte, 0.3125 pulg. de diámetro del mango, 3.0000 pulg., 76.20 mm de longitud total
Artículo MI #01624969
No. Fabricante 33106
Precio68.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresas de mango de bola - Serie L1B , 0.3125 pulg. de diámetro de la fresadora, 1.1250 pulg. de longitud de corte, 0.3125 pulg. de diámetro del mango, 3.0000 pulg., 76.20 mm de longitud total
Artículo MI #01624969
No. Fabricante 33106

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$68.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1.1250 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg., 76.20 mm
  • Mango Diámetro  
    0.3125 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante, sin recubrimiento
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    L1B
  • Tipo de mango
    Recto
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
33106 L1B.312