Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Exterior Diámetro22 mm
- En general Ancho16 mm
- Peso0.03 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo interior compatibleIRT 1216-1
- País de origenJP
- Tipo de copa dibujadaExtremo abierto
- Capacidad de carga dinámica9700 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TLA1616Z con un tipo de cierre abierto y un tipo de copa con dibujo de extremo abierto tiene un diámetro de orificio de 16 mm, un diámetro exterior de 22 mm, un ancho general de 16 mm y un peso de 0.03 lb, lo que lo hace ideal para conjuntos de engranajes, bombas y maquinaria de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTLA1616Z
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTLA
- Capacidad de carga estática13800 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación