Motion
10UCBN2A2.2A_G

FALK
10UCBN2A2.2A_G

2.2:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #01646702
No. Fabricante 10UCBN2A2.2A_G
Precio18,198.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A2.2A_G

2.2:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #01646702
No. Fabricante 10UCBN2A2.2A_G
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
Precio18,198.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    050
  • RPM máximas de salida
    778 rpm
  • Par de salida máximo
    121.5 N-m;1075
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T, 145T
  • Relación nominal
    2.25:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    2.2:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    50.80 mm;2.0000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    2.2:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    3892 N, 875 lbf
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1075 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A2.2A G ULTRAMITE 2.191:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron