Motion
10UCBN2A4.0A_G

FALK
10UCBN2A4.0A_G

4:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #01646722
No. Fabricante 10UCBN2A4.0A_G
Precio18,198.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A4.0A_G

4:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #01646722
No. Fabricante 10UCBN2A4.0A_G
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
Precio18,198.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    437.5 rpm
  • Par de salida máximo
    216
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    4:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    4:1

Detalles

  • Relación real
    4.00:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    216 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A4.0A G ULTRAMITE 4.179:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron