Motion
10UCBN2A7.1A_G

FALK
10UCBN2A7.1A_G

7.1:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #01646742
No. Fabricante 10UCBN2A7.1A_G
Precio18,198.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A7.1A_G

7.1:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #01646742
No. Fabricante 10UCBN2A7.1A_G
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
Precio18,198.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Relación
    7.1:1

Detalles

  • Relación real
    7.1:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    15 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2000

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A7.1A G ULTRAMITE 7.260:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron