Motion
10UCBN2A11.A G ULTRAMITE

FALK
10UCBN2A11.A G ULTRAMITE

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 11.98:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.6250 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01646758
No. Fabricante 10UCBN2A11.A G ULTRAMITE
Precio18,198.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A11.A G ULTRAMITE

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 11.98:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.6250 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01646758
No. Fabricante 10UCBN2A11.A G ULTRAMITE
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
Precio18,198.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    20.95 x 16.85 x 17.56 pulg.
  • Altura de la carcasa
    17.56 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    20.95 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    16.85 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    10
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 318.000 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    33400 pulg-lbs a 870 rpm
  • Relación
    11.98:1
  • Peso
    487.50 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    125.000 hp a 3500 rpm
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934175190

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A11.A G ULTRAMITE 11.98:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"