Motion
10UCBN2A28.A_D

FALK
10UCBN2A28.A_D

28:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #01646799
No. Fabricante 10UCBN2A28.A_D
Precio16,907.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A28.A_D

28:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #01646799
No. Fabricante 10UCBN2A28.A_D
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
Precio16,907.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    10
  • RPM máximas de salida
    62 rpm
  • Par de salida máximo
    85.3 N-m;755
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    28:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    28:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    28.22:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    3914 N, 880 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    755 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A28.A D ULTRAMITE 29.99:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron