Motion
10UCBN3A80.N

FALK
10UCBN3A80.N

10:1 Reducción, 80:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador en Línea, 25.40 mm, Diámetro de Eje de Salida 1.0000 in
Artículo MI #01646875
No. Fabricante 10UCBN3A80.N
Precio17,791.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN3A80.N

10:1 Reducción, 80:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador en Línea, 25.40 mm, Diámetro de Eje de Salida 1.0000 in
Artículo MI #01646875
No. Fabricante 10UCBN3A80.N
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
Precio17,791.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    60 N-m;500
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    80:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    80:1

Detalles

  • Relación real
    80.00:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    10:1
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN3A80.N ULTRAMITE 79.08:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good