Motion
10UCFN2A10.A_G

FALK
10UCFN2A10.A_G

10.59:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 35 mm, 1.3750 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #01646998
No. Fabricante 10UCFN2A10.A_G
Precio20,502.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A10.A_G

10.59:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 35 mm, 1.3750 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #01646998
No. Fabricante 10UCFN2A10.A_G
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
Precio20,502.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    10
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    10:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.3750 pulg., 35 mm
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    10.59:1
  • Longitud del eje
    75 mm;2.9500 pulg.

Detalles

  • Relación real
    10.12:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A10.A G ULTRAMITE 10.59:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron