Motion
10UCFN2A20.N

FALK
10UCFN2A20.N

20:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.2500 pulg.
Artículo MI #01647029
No. Fabricante 10UCFN2A20.N
Precio19,499.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A20.N

20:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.2500 pulg.
Artículo MI #01647029
No. Fabricante 10UCFN2A20.N
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
Precio19,499.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • RPM máximas de salida
    86 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Relación real
    20.25:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    10 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A20.N ULTRAMITE 19.41:1

También puede gustarle