Motion
10UCFN2A28.A_F

FALK
10UCFN2A28.A_F

28:1 Reducción, 28:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador de Motor, 34.93 mm, Diámetro de Eje de Salida 1.3750 in, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Hierro Dúctil
Artículo MI #01647045
No. Fabricante 10UCFN2A28.A_F
Precio20,307.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A28.A_F

28:1 Reducción, 28:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador de Motor, 34.93 mm, Diámetro de Eje de Salida 1.3750 in, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Hierro Dúctil
Artículo MI #01647045
No. Fabricante 10UCFN2A28.A_F
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
Precio20,307.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg., 34.93 mm
  • Par de salida máximo
    321.99 N-m;2850
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    28:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.3750 pulg., 34.93 mm
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    28:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    69.85 mm;2.7500 pulg.
  • Peso
    34.019 kg, 75 lb

Detalles

  • Relación real
    28.03:1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Número de catálogo del fabricante
    10UCFN2A28.A_F
  • Potencia de entrada máxima
    2.8 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    28:1
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2850 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A28.A F ULTRAMITE 29.99:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"