Motion
10UCFN3A140A_C

FALK
10UCFN3A140A_C

140:1 Relación, tipo de entrada de cara C, tamaño de entrada de 1.3750 pulg.
Artículo MI #01647144
No. Fabricante 10UCFN3A140A_C
Precio24,247.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN3A140A_C

140:1 Relación, tipo de entrada de cara C, tamaño de entrada de 1.3750 pulg.
Artículo MI #01647144
No. Fabricante 10UCFN3A140A_C
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
Precio24,247.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Tamaño de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    140:1

Detalles

  • Relación real
    140.00:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    10UCFN3A140A_C
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    UCF

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN3A140A C ULTRAMITE 135.9:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron