Motion
001131
Fresa de mango cuadrada - Serie E3304M , Material de metal duro, Acabado/revestimiento brillante, Extremo único, Diámetro de fresa de 3.5 mm, 4 canales, Longitud de corte de 14 mm
Artículo MI #01691961
No. Fabricante 001131
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada - Serie E3304M , Material de metal duro, Acabado/revestimiento brillante, Extremo único, Diámetro de fresa de 3.5 mm, 4 canales, Longitud de corte de 14 mm
Artículo MI #01691961
No. Fabricante 001131
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    14 mm
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    3.5 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Mango Diámetro  
    4 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    E3304M
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
001131 E3304M FRESA DE MANGO 3.50 4 CANAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"