Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la broca#29
- Diámetro del mango0.1360 pulg.
Details
- Dirección de corteMano derecha
- Acabado de la brocaBrillante
- Material de la brocaMetal duro
- Ángulo de punto de broca118 °
- MaterialMetal duro
- Tipo de puntoPunto de autocentrado
Descripción general
Descripción del fabricante
6002224 D33W BROCA #29 LONGITUD DEL TRABAJADOR
- 135°
- Punto de división
- Mango de agarre seguro de 3-Flat
- Diámetro de mango reducido