Motion
83272 RUEDA DE ALETA TIPO 84 747D  2"X1/2"X1/4-20 EXT 60 X PESO

3M
83272 FLAP WHEEL TYPE 84 747D 2"X1/2"X1/4-20 EXT 60 X-WEIGHT

3M™ Rueda de colgajo 747D, T84, 2 pulg. x 1/2 pulg. x 1/4-20 EXT, 60 peso X, 10 por caja
Artículo MI #01697877
No. Fabricante 83272 FLAP WHEEL TYPE 84 747D 2"X1/2"X1/4-20 EXT 60 X-WEIGHT
Price$23.93/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
83272 FLAP WHEEL TYPE 84 747D 2"X1/2"X1/4-20 EXT 60 X-WEIGHT

3M™ Rueda de colgajo 747D, T84, 2 pulg. x 1/2 pulg. x 1/4-20 EXT, 60 peso X, 10 por caja
Artículo MI #01697877
No. Fabricante 83272 FLAP WHEEL TYPE 84 747D 2"X1/2"X1/4-20 EXT 60 X-WEIGHT
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
Price$23.93/each

Especificaciones

Dimensions

  • Shank Size  
    1/4-20 pulg.
  • Wheel Diameter  
    2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1/2 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Número de grano
    60
  • Descripción larga
    La 83272 es una rueda de aletas fabricada con material abrasivo cerámico y una capacidad nominal de grano de 60 , con un tamaño de mango de 1/4-20 pulg., un diámetro de rueda de 2 pulg., un ancho de rueda de 1/2 pulg., una velocidad máxima de 25000 rpm y un peso de 0.082 lb, ideal para un esmerilado agresivo en áreas estrechas.
  • Número de stock del fabricante
    60440262404
  • Número de Upc del fabricante
    00051144832729
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • UPC_NO
    00051144832729

Descripción general

Descripción del fabricante
83272 RUEDA DE SOLAPA TIPO 84 747D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mezcla de óxido de aluminio cerámico ofrece una excelente tasa de corte y vida útil para un mejor rendimiento
  • El soporte de algodón de peso X soporta el lijado y el molido agresivos
  • La unión de resina resiste el deterioro térmico y químico para una vida útil prolongada de las ruedas
  • El diseño de solapa abrasiva proporciona un corte suave y liso en superficies redondeadas o irregulares
  • Incluye un rectificador para proporcionar un funcionamiento más frío sobre acero inoxidable y otros metales

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron