Motion
1-3/4X10 MARINO+ HÚMEDO EXH 75SD

GATES RUBBER CO
1-3/4X10 MARINE+ WET EXH 75SD

Manguera industrial de escape húmedo Marine Master℮ Plus - 1-3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 75 psi, tipo de manguera marina y de motor, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de cloropreno, 10 pies de longitud
Artículo MI #01705862
No. Fabricante 1-3/4X10 MARINE+ WET EXH 75SD
Precio32.14 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1-3/4X10 MARINE+ WET EXH 75SD

Manguera industrial de escape húmedo Marine Master℮ Plus - 1-3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 75 psi, tipo de manguera marina y de motor, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de cloropreno, 10 pies de longitud
Artículo MI #01705862
No. Fabricante 1-3/4X10 MARINE+ WET EXH 75SD
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
Su precio$32.14/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la manguera
    0.90 libras por pie
  • Longitud
    10 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    5.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.20 pulg.
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma de cloropreno
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: escape húmedo marino y aplicaciones de uso general. Adecuado para líneas de refrigerante en las que se requieren curvas cerradas.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Neopreno (tipo A)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Tejido sintético con alambre incorporado
  • Tipo de manguera
    Manguera marina y de motor
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053215489
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Material de refuerzo
    Textil con acero helicoidal
  • Estándares cumplidos
    ARPM Clase B, ARPM Clase C, SAE
  • Aspiración
    20 inHg
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • UPC_NO
    072053215489
  • Presión de trabajo
    75 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1 3/4 MAESTRO MARINO MÁS HÚMEDO