Motion
RCSM-20S
Cartucho de cojinete de bolas - 1.2500 pulg. de diámetro interior, 3.0938 pulg. de diámetro exterior, tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #01706727
No. Fabricante RCSM-20S
Precio64.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 1.2500 pulg. de diámetro interior, 3.0938 pulg. de diámetro exterior, tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #01706727
No. Fabricante RCSM-20S
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
Su precio$64.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.1810 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.0938 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Goma
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de carcasa
    Cartucho cilíndrico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    8865590097937
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Cojinete de repuesto
    FHSR206-20
  • Tipo de sello
    RST
  • Serie
    RCSM
  • UPC_NO
    1200106999300

Descripción general

Descripción del fabricante
UCRRCM206-20 UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good