Motion
CJ38 98A ROJO URE

LOVEJOY INC
CJ38 98A RED URE

68514462071 Araña y elemento de acoplamiento de mordaza - Poliuretano, araña - Centro abierto, mordaza curva
Artículo MI #01782638
No. Fabricante CJ38 98A RED URE
Precio37.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ38 98A RED URE

68514462071 Araña y elemento de acoplamiento de mordaza - Poliuretano, araña - Centro abierto, mordaza curva
Artículo MI #01782638
No. Fabricante CJ38 98A RED URE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$37.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ38
  • Grosor del elemento
    18 mm
  • Desalineación angular máxima
    1.3 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.027 pulg.
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Número de pieza del concentrador compatible
    CJ38
  • Durómetro del elemento
    98 Costa A
  • Material del elemento
    Poliuretano
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro abierto
  • Instrucciones de instalación
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    68514462071
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144620712
  • RPM Máx.
    7100 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    CJ
  • Capacidad de par
    5750 pulg.
  • UPC_NO
    685144620712

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ38-SPIDER-98A ROJO