Motion
22236DCAME1AC4P5AS01

NSK CORP, BEARING DIV
22236DCAME1AC4P5AS01

Rodamiento de rodillos esféricos - 180 mm D.I., 320 mm D.E., 86 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #01784647
No. Fabricante 22236DCAME1AC4P5AS01
Precio3,705.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
22236DCAME1AC4P5AS01

Rodamiento de rodillos esféricos - 180 mm D.I., 320 mm D.E., 86 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #01784647
No. Fabricante 22236DCAME1AC4P5AS01

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,705.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    86 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C4
  • Número de Upc del fabricante
    029176672286
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    029176672286

Descripción general

Descripción del fabricante
22236 DCAME1AC4P5AS01 BRG