Motion
US-LT20B-10

AIMCO
US-LT20B-10

Destornillador de aire con control de par - Estilo de mango en línea, Tamaño de entrada de 1/8 pulg., Velocidad máxima de 1000 rpm
Artículo MI #01812376
No. Fabricante US-LT20B-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AIMCO
US-LT20B-10

Destornillador de aire con control de par - Estilo de mango en línea, Tamaño de entrada de 1/8 pulg., Velocidad máxima de 1000 rpm
Artículo MI #01812376
No. Fabricante US-LT20B-10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    7.09 pulg.
  • Peso de la herramienta
    0.7 lb
  • Par de apriete
    De 1.3 a 9.7 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    5.6 cfm
  • Presión del aire
    85 psi
  • Estilo de mango
    En línea
  • Velocidad máxima
    1000 rpm
  • Par máximo
    9.7 pulg.
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
USLT20B10 DESTORNILLADOR