Motion
P157
Bomba manual de dos velocidades para cilindros de acción simple - Capacidad de aceite de 152.000 in3, Presión máx. de 10000 psi, Volumen máx. de 0.160 in3 por carrera, Válvula 2-Way
Artículo MI #01981442
No. Fabricante P157
Precio1,349.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba manual de dos velocidades para cilindros de acción simple - Capacidad de aceite de 152.000 in3, Presión máx. de 10000 psi, Volumen máx. de 0.160 in3 por carrera, Válvula 2-Way
Artículo MI #01981442
No. Fabricante P157
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
Su precio$1,349.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esfuerzo de manejo
    140.00 lb
  • Tamaño del puerto de aceite
    3/8 NPTF
  • Altura total
    7.750 pulg.
  • Longitud total
    22.750 pulg.
  • Ancho general
    3.875 pulg.
  • Peso
    28.00 lb

Detalles

  • Ángulo del mango
    39°
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima a baja velocidad
    1400 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    10000 psi
  • Capacidad de aceite
    152.000 pulg.3
  • Tipo de bomba
    Dos velocidades
  • UPC_NO
    662536002530
  • Capacidad de aceite utilizable
    137.000 pulg.3
  • Usar con tipo de elevador
    Cilindro de acción simple
  • Tipo de válvula
    2-Way
  • Volumen por carrera a alta presión
    0.160 pulg.3
  • Volumen por carrera a baja presión
    0.650 pulg.3

Descripción general

Descripción del fabricante
P157 BOMBA, MANO, DOS VELOCIDADES
  • Ideal para aplicaciones en las que hay poco o ningún viaje gratis
  • Construcción completamente metálica resistente para una resistencia y durabilidad que no se quema en entornos de soldadura
  • Mango de metal formado de alta resistencia que proporciona menos flexibilidad y menos fatiga del operador que los mangos redondos o compuestos
  • El sello de la tapa de llenado actúa como válvula de seguridad para evitar la sobrepresurización del depósito
  • La válvula de alivio en el interior de la válvula de retención evita que las cargas se desplacen hacia abajo
  • La perilla grande de la válvula proporciona un mayor control para medir lentamente las cargas hacia abajo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron