Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo50
- Longitud total3.54 pulg.
- Tamaño del puerto3/4 NPT
Detalles
- Capacidad del recipiente1.52 oz
- Material del recipienteRecipiente de policarbonato
- Método de drenajeManual
- Tipo de drenajeManual
- Clasificación del filtro40 μm
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Flujo de aire máximo283 scfm
- Presión máxima de funcionamiento220 psi
- Clasificación de micras40 micras
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarNPT