Motion
NAL4000-N02B-38-X518

SMC CORP OF AMERICA
NAL4000-N02B-38-X518

Lubricador de aire Micro Mist - 1/4 NPT, caudal: 177 pies3/min, recipiente de metal
Artículo MI #02006153
No. Fabricante NAL4000-N02B-38-X518
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NAL4000-N02B-38-X518

Lubricador de aire Micro Mist - 1/4 NPT, caudal: 177 pies3/min, recipiente de metal
Artículo MI #02006153
No. Fabricante NAL4000-N02B-38-X518
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Altura total
    6.97 pulg.
  • Longitud total
    2.76 pulg.
  • Peso
    1.32 lb

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    4.40 oz
  • Material del recipiente
    Metal
  • Opciones del recipiente
    Vidrio
  • Incluye
    Soporte
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Caudal máximo
    177 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Aceite Capacidad  
    4.56 fl oz (EE. UU.)
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Lubricantes recomendados
    Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)

Descripción general

Descripción del fabricante
NAL4000-N02B-38-X518 UNIDAD DE LUBRICACIÓN 1/4"N

También puede gustarle

Los clientes también compraron