Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo40
- Peso3.5 kg
Detalles
- Material del recipientePolicarbonato
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento100 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Presión de prueba218 psi
- Lubricantes recomendadosAceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
- SerieALF