Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa5.5 mm
- Copa exterior Diámetro10 mm
- Tamaño de la rosca de montajeM6 x 1
- Altura total76 mm
- Peso total31 g
- Diámetro de la almohadilla10 mm
- Peso31 g
Detalles
- Tipo de búferNinguna
- Material de la copaNitrilo
- Tipo de copaFuelles
- Orientación de la entradaLateral
- Compensación de fluidoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +120 °C
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaFuelles
- Tipo de entrada de vacíoUn toque
Descripción general
- Entrada lateral de vacío
- Accesorio integrado de un solo toque
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles