Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa7 mm
- Copa exterior Diámetro16 mm
- Altura total84 mm
- Peso total0.10 lb
- Accidente cerebrovascular10 mm
- Peso0.10 lb
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Tipo de búferRígido
- Material de la copaGoma de silicona
- Tipo de copaProfundidad
- Orientación de la entradaLateral
- Compensación de fluidoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +200 °C
- Tipo de entrada de vacíoUn toque
Descripción general
- Entrada lateral de vacío
- Con tampón giratorio o no giratorio
- Accesorio integrado de un solo toque
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles