Motion
ZPR16UN-04-B5

SMC CORP OF AMERICA
ZPR16UN-04-B5

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 16 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02025887
No. Fabricante ZPR16UN-04-B5
Precio24.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR16UN-04-B5

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 16 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02025887
No. Fabricante ZPR16UN-04-B5
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
Precio24.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la copa
    3.5 mm
  • Copa exterior Diámetro  
    16 mm
  • Tamaño de la rosca de montaje
    Rosca hembra M5 x 0.8
  • Altura total
    46.5 mm
  • Peso total
    23 g
  • Diámetro de la almohadilla
    16 mm
  • Peso
    23 g

Detalles

  • Tipo de búfer
    Ninguna
  • Material de la copa
    Nitrilo
  • Tipo de copa
    Plano
  • Orientación de la entrada
    Lateral
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +120 °C
  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Estilo plano
  • Tipo de entrada de vacío
    Un toque

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE ZPR16UN-04-B5 VCA 16MM NBR
  • Entrada lateral de vacío
  • Accesorio integrado de un solo toque
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Cuatro materiales diferentes disponibles

También puede gustarle

Los clientes también compraron