Especificaciones
Dimensions
- Peso total57 g
- Diámetro de la almohadilla32 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
- Peso57 g
Details
- Rotación del búferRotación
- Material de la almohadillaGoma de uretano
- Tipo de almohadillaPlano con canalé
- Tipo de entrada de vacíoRosca hembra, M5 x 0.8
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPT32CUJ10-B5-A10 ALMOHADILLA DE VACÍO 32MM
- Entrada de vacío vertical
- Con tampón giratorio o no giratorio
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad