Motion
FF1868T0408S
90° Codo - 1/4 pulg. Junta tórica de cara plana macho x 1/2 pulg. Codo de junta tórica macho, acero
Artículo MI #02030406
No. Fabricante FF1868T0408S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
90° Codo - 1/4 pulg. Junta tórica de cara plana macho x 1/2 pulg. Codo de junta tórica macho, acero
Artículo MI #02030406
No. Fabricante FF1868T0408S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 FFOR, 1/2 ORB
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 FFOR, 1/2 ORB
  • Diámetro interior
    0.172 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Junta tórica Boss a cara plana Junta tórica, cara plana O-Ring a junta tórica Boss
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. Junta tórica de cara plana macho x 1/2 pulg. Boss de junta tórica macho
  • Estilo final 1
    Junta tórica de cara plana macho
  • Rosca del extremo 1
    9/16–18
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/4–16
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FF1868T0408S ADAPTADOR
  • Los tubos están soldados para conexiones permanentes a prueba de fugas
  • Excelente resistencia a la vibración.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good