Motion
156M
Indicador de paso de tornillos métricos, 28 hojas
Artículo MI #02046632
No. Fabricante 156M
Precio128.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Indicador de paso de tornillos métricos, 28 hojas
Artículo MI #02046632
No. Fabricante 156M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio128.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de medición métrica
    De 0.25 a 2.5 mm
  • Tamaños del conjunto
    0.25 mm, 0.35 mm, 0.3 mm, 0.45 mm, 0.4 mm, 0.55 mm, 0.5 mm, 0.65 mm, 0.6 mm, 0.75 mm, 0.7 mm, 0.85 mm, 0.8 mm, 0.9 mm, 1.1 mm, 1.25 mm, 1.2 mm, 1.3 mm, 1.4 mm, 1.5 mm, 1.6 mm, 1.75 mm, 1.7 mm, 1.8 mm, 1.9 mm, 1 mm, 2.5 mm, 2 mm

Detalles

  • Dispositivo de bloqueo
    Dispositivo de bloqueo incluido
  • Número de catálogo del fabricante
    50589
  • Número de cuchillas
    28

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE DE PASO DE TORNILLO 156M , 60 ROSCAS, 28
  • Determine rápidamente el paso de varias roscas
  • Estuche de acero sustancial con varias hojas plegables en ambos extremos, cada hoja tiene dientes correspondientes a un paso definido, marcados en cada hoja
  • V, roscas 60° nacionales estadounidenses unificadas
  • Roscas Whitworth Standard 55°
  • Roscas 60° de la norma métrica internacional
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"