Especificaciones
Dimensiones
- Rango de medición métricaDe 0.5 a 11.5 mm
- Tamaños del conjunto0.5 mm, 0.75 mm, 1.1 mm, 1.25 mm, 1.5 mm, 1.75 mm, 10.5 mm, 10 mm, 11.5 mm, 11 mm, 1 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3.5 mm, 3 mm, 4.5 mm, 4 mm, 5.5 mm, 5 mm, 6.5 mm, 6 mm, 7.5 mm, 7 mm, 8.5 mm, 8 mm, 9.5 mm, 9 mm
Detalles
- Dispositivo de bloqueoDispositivo de bloqueo incluido
- Número de catálogo del fabricante50591
- Número de cuchillas28
Descripción general
- Determine rápidamente el paso de varias roscas
- Estuche de acero sustancial con varias hojas plegables en ambos extremos, cada hoja tiene dientes correspondientes a un paso definido, marcados en cada hoja
- V, roscas 60° nacionales estadounidenses unificadas
- Roscas Whitworth Standard 55°
- Roscas 60° de la norma métrica internacional