Motion
S167DZ
Medidor de radio, imperial, acero inoxidable, 16 hojas
Artículo MI #02046663
No. Fabricante S167DZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Medidor de radio, imperial, acero inoxidable, 16 hojas
Artículo MI #02046663
No. Fabricante S167DZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Incremento
    0.03125 pulg.
  • La medida imperial más grande
    1/2 pulg.
  • Medida imperial más pequeña
    1/32 pulg.
  • Peso
    0.70 lb

Detalles

  • Tipo de indicador
    Medidor de radio
  • Rango de medición imperial
    De 0.03125 a 1/2 pulg.
  • Imperial o métrico
    Imperial
  • Número de catálogo del fabricante
    50620
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de cuchillas
    16

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO S167DZ : 1/32-1/2" POR 32NDS, CALIBRE 16