Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchillaDe 1/2 a 1/4 pulg.
- Anchura de la cuchilla3-1/32 pulg.
- Grosor0.0015 pulg., 0.002 pulg., 0.003 pulg., 0.004 pulg., 0.006 pulg., 0.008 pulg., 0.012 pulg., 0.015 pulg., 0.01 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Tipo de cuchillaConocido
- Imperial o métricoImperial
- Calibre individual o conjuntoEstablecer
- Número de catálogo del fabricante50650
- Página de producto del fabricante
- Rango de mediciónDe 0.0015 a 0.015 pulg.
- Número de cuchillas9