Motion
C306R-6
Regla de acero - Longitud de la hoja: 6 pulg., acabado: cromo satinado, tipo de graduación: 6R, construcción de acero totalmente flexible
Artículo MI #02047056
No. Fabricante C306R-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regla de acero - Longitud de la hoja: 6 pulg., acabado: cromo satinado, tipo de graduación: 6R, construcción de acero totalmente flexible
Artículo MI #02047056
No. Fabricante C306R-6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    6 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1/2 pulg.
  • Grosor
    1/64 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Flexible o rígido
    Flexible
  • Estilo de graduación
    6R
  • Número de catálogo del fabricante
    51352
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
REGLA DE ACERO C306R-6 , 6", 6R GRADOS, FULL-F
  • Acabado cromado con estatinas
  • 1/2”W x 1/64” de grosor
  • Color: BlancoGraduaciones:
  • 5R: Lectura rápida 10ths, Lectura rápida de aeronaves 50ths, 32nds y 64ths
  • 6R: Lectura rápida 10ths, 32nds, 64ths y 100ths
  • 16R: Lectura rápida 32nds, 64ths, Lectura rápida de aeronaves 50ths y 100ths

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron