Motion
380-72
Longitud de la cuchilla de borde recto: 72", Material: acero, Ancho de la cuchilla: 3-5/32", Grosor de la cuchilla: 9/32", Color: blanco
Artículo MI #02047096
No. Fabricante 380-72
Precio1,569.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Longitud de la cuchilla de borde recto: 72", Material: acero, Ancho de la cuchilla: 3-5/32", Grosor de la cuchilla: 9/32", Color: blanco
Artículo MI #02047096
No. Fabricante 380-72

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,569.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    72 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    9/32 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    3-5/32 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.00002 pulg.
  • Borde biselado
    Borde no biselado
  • Color
    Blanco
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Incluye agujero colgante
    Sin orificio colgante
  • Número de catálogo del fabricante
    51444
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
BORDE RECTO DE ACERO 380-72 , NO BISELADO,