Motion
440Z-3RL

L S STARRETT
440Z-3RL

Micómetro de profundidad mecánico - Calibre, Rango: 0" a 3", Precisión: ±0.0001", Graduación: 0.001", Base de 2-1 - 2"
Artículo MI #02047334
No. Fabricante 440Z-3RL
Precio709.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
440Z-3RL

Micómetro de profundidad mecánico - Calibre, Rango: 0" a 3", Precisión: ±0.0001", Graduación: 0.001", Base de 2-1 - 2"
Artículo MI #02047334
No. Fabricante 440Z-3RL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio709.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    2-1/2 pulg.
  • Graduación
    0.001 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1/8 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±0.0001 pulg.
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Tuerca de bloqueo estriada tipo anillo
  • Número de catálogo del fabricante
    52115
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    3 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición mínima
    0 pulg.
  • Número de barras
    3
  • Tipo de varilla
    No rotativo
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE DE PROFUNDIDAD 440Z-3RL , RANGO DE 0-3", 2 1/2"
  • Las profundidades de agujeros, ranuras, hombros y proyecciones se pueden medir a 0,001" o 0.01 mm
  • El diseño de la forma de la base posicionará automáticamente los dedos para que la base se mantenga fácilmente en su lugar para medir la estabilidad
  • Tornillos de precisión rectificados y solapados
  • Las bases y las varillas están endurecidas, rectificadas y recubiertas para una precisión permanente
  • Las superficies de lectura tienen un acabado cromado satinado que resiste el óxido y proporciona un fondo sin reflejos para las líneas y figuras definidas
  • Varillas de medición ajustables
  • Ajuste rápido y fácil
  • Combinación de trinquete y acelerador para una presión uniforme y un ajuste más rápido
  • Tuerca de bloqueo tipo anillo para un bloqueo rápido y seguro