Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base2-1/2 pulg.
- Graduación0.001 pulg.
- Diámetro de la varilla1/8 pulg.
Detalles
- Precisión±0.0001 pulg.
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- IncluyeTuerca de bloqueo estriada tipo anillo
- Número de catálogo del fabricante52117
- Página de producto del fabricante
- Medición máxima6 pulg.
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición mínima0 pulg.
- Número de barras6
- Tipo de varillaNo rotativo
- Tipo de dedalSimple
- Clasificación de resistencia al aguaNinguna