Motion
445BZ-6RL

L S STARRETT
445BZ-6RL

Micómetro de profundidad mecánico - Calibre, Rango: 0" a 6", Precisión: ±0.0001", Graduación: 0.001", Base de 4"
Artículo MI #02047353
No. Fabricante 445BZ-6RL
Precio914.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
445BZ-6RL

Micómetro de profundidad mecánico - Calibre, Rango: 0" a 6", Precisión: ±0.0001", Graduación: 0.001", Base de 4"
Artículo MI #02047353
No. Fabricante 445BZ-6RL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio914.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    4 pulg.
  • Graduación
    0.001 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    5/32 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±0.0001 pulg.
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Incluye
    Tuerca de bloqueo estriada tipo anillo
  • Número de catálogo del fabricante
    52224
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    6 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición mínima
    0 pulg.
  • Número de barras
    6
  • Tipo de varilla
    No rotativo
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE DE PROFUNDIDAD 445BZ-6RL , RANGO DE 0-6", 4" BA