Motion
445DZ-6RL

L S STARRETT
445DZ-6RL

Micrómetro de profundidad mecánico - Calibre, Rango: 0" a 6", Precisión: ±0.0001 (cabezal)", ±0.0002 (varilla)", Base de 6"
Artículo MI #02047359
No. Fabricante 445DZ-6RL
Precio1,043.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
445DZ-6RL

Micrómetro de profundidad mecánico - Calibre, Rango: 0" a 6", Precisión: ±0.0001 (cabezal)", ±0.0002 (varilla)", Base de 6"
Artículo MI #02047359
No. Fabricante 445DZ-6RL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,043.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    6 pulg.
  • Graduación
    0.001 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    5/32 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±0.0001 (cabezal) pulg., ±0.0002 (varilla) pulg.
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Tuerca de bloqueo estriada tipo anillo
  • Número de catálogo del fabricante
    52248
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    6 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición mínima
    0 pulg.
  • Número de barras
    6
  • Tipo de varilla
    No rotativo
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE DE PROFUNDIDAD 445DZ-6RL , RANGO DE 0-6", 6" BA