Motion
S579HZ
Serie 579 , calibre telescópico de calibre S579HZ , calibre telescópico de calibre, de 5/16 a 6", de 8 a 150mm, número de piezas: 6
Artículo MI #02047523
No. Fabricante S579HZ
Precio717.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie 579 , calibre telescópico de calibre S579HZ , calibre telescópico de calibre, de 5/16 a 6", de 8 a 150mm, número de piezas: 6
Artículo MI #02047523
No. Fabricante S579HZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio717.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de diámetros
    5/16 a 6 pulg., 8 a 150 mm
  • Diámetro más grande
    150 mm, 6 pulg.
  • Diámetro más pequeño
    5/16 pulg., 8 mm

Detalles

  • Tipo de indicador
    Medidor de calibre telescópico
  • Número de catálogo del fabricante
    52617
  • Página de producto del fabricante
  • Número de piezas
    6

Descripción general

Descripción del fabricante
S579HZ JUEGO DE CALIBRE TELESCÓPICO: (6) N.O 5
  • El radio de tierra de precisión en cada manómetro proporciona un contacto de dos puntos para una precisión máxima
  • La tensión constante del resorte proporciona una presión de contacto uniforme
  • Ambos émbolos se bloquean fácilmente en cualquier ajuste deseado
  • Los mangos están sujetos rígidamente a los émbolos de contacto y se autocentran automáticamente
  • Los extremos de ambos contactos están endurecidos y rectificados a un radio para permitir una holgura adecuada en el orificio más pequeño en el que entrará el indicador
  • Incluye dos brazos telescópicos y un estuche