Motion
C635-500

L S STARRETT
C635-500

Regla, longitud de hoja: 500mm, ancho de hoja: 29mm, graduación: 0.5mm, 1mm, estilo de graduación: métrico
Artículo MI #02047528
No. Fabricante C635-500
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
C635-500

Regla, longitud de hoja: 500mm, ancho de hoja: 29mm, graduación: 0.5mm, 1mm, estilo de graduación: métrico
Artículo MI #02047528
No. Fabricante C635-500
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    500 mm
  • Anchura de la cuchilla
    29 mm
  • Graduación
    0.5 mm, 1 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Plegable
    No se pliega
  • Estilo de graduación
    Sistema métrico
  • Incluye gancho
    Gancho no incluido
  • Incluye regla de portaobjetos
    Regla de portaobjetos no incluida
  • Magnético
    No magnético
  • Número de catálogo del fabricante
    52632
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
C635-500 REGLA DE ACERO, 500MM, N.o 35 GRAD