Motion
C636ME-150

L S STARRETT
C636ME-150

Regla, longitud de la cuchilla: 5-3/4", ancho de la cuchilla: 19mm, graduación: 0.5mm, 1mm, 1/32", 1/64", material: acero
Artículo MI #02047530
No. Fabricante C636ME-150
Precio75.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
C636ME-150

Regla, longitud de la cuchilla: 5-3/4", ancho de la cuchilla: 19mm, graduación: 0.5mm, 1mm, 1/32", 1/64", material: acero
Artículo MI #02047530
No. Fabricante C636ME-150

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio75.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    5-3/4 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    19 mm
  • Graduación
    0.5 mm, 1/32 pulg., 1/64 pulg., 1 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Plegable
    No se pliega
  • Estilo de graduación
    Inglés, métrico
  • Incluye gancho
    Gancho no incluido
  • Incluye regla de portaobjetos
    Regla de portaobjetos no incluida
  • Magnético
    No magnético
  • Número de catálogo del fabricante
    52634
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
C636ME-150 REGLA DE ACERO, 150MM (5 3/4"),
  • Acabado cromado satinado
  • Graduaciones finales
  • Color: blanco
  • 19 mm de ancho x 5-3/4”L, 1.2 mm de grosor
  • Graduación #36 : 32nds y 12 mm en un lado, 64ths y mm en el reverso