Motion
C604R-18

L S STARRETT
C604R-18

Regla: longitud de la cuchilla: 18", ancho de la cuchilla: 1-1/8", graduación: 1/16", 1/32", 1/64", 1/8", estilo de graduación: 4R
Artículo MI #02047557
No. Fabricante C604R-18
Precio223.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
C604R-18

Regla: longitud de la cuchilla: 18", ancho de la cuchilla: 1-1/8", graduación: 1/16", 1/32", 1/64", 1/8", estilo de graduación: 4R
Artículo MI #02047557
No. Fabricante C604R-18

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio223.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    18 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1-1/8 pulg.
  • Graduación
    1/16 pulg., 1/32 pulg., 1/64 pulg., 1/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Plegable
    No se pliega
  • Estilo de graduación
    4R
  • Incluye gancho
    Gancho no incluido
  • Incluye regla de portaobjetos
    Regla de portaobjetos no incluida
  • Magnético
    No magnético
  • Número de catálogo del fabricante
    52680
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
REGLA DE ACERO C604R-18 , 18", 4R GRADOS
  • Amortiguación por resorte
  • Acabado cromado satinado
  • Lectura rápida
  • Una fila de cifras en pulgadas para reglas de menos de 1” de ancho
  • Grosor de 3/64” Graduaciones:
  • 4R: 8ths, 16ths, Lectura rápida 32nds, 64ths