Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.90 lb
Descripción general
- El 5% de contenido de cromo hace que este acero sea especialmente deseable para los punzones y troqueles que se utilizarán en ciclos de producción largos, ya que proporciona a las herramientas una vida útil mucho más larga
- Se pueden producir hasta un 50 % más piezas por afilado que con el acero endurecido con aceite
- La alta resistencia al desgaste también es ideal para punzones y troqueles para estampar silicio, aceros inoxidables, metal Monel® y otro material abrasivo
- Mantiene una precisión dimensional cercana durante todo el proceso de tratamiento térmico: el amplio rango de endurecimiento de 75° hace que sea prácticamente infalible
- La identificación completa elimina la confusión con otros aceros