Motion
58S
Ajuste universal para indicador serie 58S 58S , 1/4; 3/8; 5/16 (agujeros del husillo)", 3/32 a 1/4 (agujeros de sujeción)"
Artículo MI #02049697
No. Fabricante 58S
Precio104.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ajuste universal para indicador serie 58S 58S , 1/4; 3/8; 5/16 (agujeros del husillo)", 3/32 a 1/4 (agujeros de sujeción)"
Artículo MI #02049697
No. Fabricante 58S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio104.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    3/8, 5/16 (orificios del husillo) pulg., 1/4, 3/32 a 1/4 (orificios de sujeción) pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Ajuste universal
  • Para usar con
    Indicador de marcación 196 , Indicador de marcación 196M , Indicador de marcación 650 , Indicador de marcación 651
  • Número de catálogo del fabricante
    56613
  • Página de producto del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
58S 1/4", 5/16", DIÁMETRO DE ORIFICIO DEL HUSILLO DE 3/8"
  • Estos manguitos universales (a veces llamados manguitos) proporcionan un medio conveniente para fijar los marcadores y los mangos de los indicadores de prueba a los medidores de superficie
  • Un nuevo estilo avanzado que es menos costoso y más versátil, con la capacidad de aceptar tres husillos o diámetros de poste diferentes
  • Con diámetros de orificio de husillo 1/4”, 5/16”, 3/8” (6.3 mm, 8 mm, 9.5 mm)
  • Los diámetros de los orificios de sujeción van de 3/32” a 1/4” utilizados en soportes con orificios de sujeción más pequeños
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"